Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Heißluftfritteuse 1600W 12L 60minTimer LED-Disp. 50-200G sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Heißluftfritteuse 1600W 12L 60minTimer LED-Disp. 50-200G sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 244 212

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Mit Sichtfenster - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306328816

Sonepar Artikelnummer

121116415

Hersteller Artikelnummer

74 244 212

Hersteller Typ

74 244 212

Hersteller Artikel Nr.:

74 244 212

Anschlusswert:

1600 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Sichtfenster:

Ja

Timer:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

388 mm

Höhe:

322 mm

Tiefe:

327 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

6.600 kg

Rotierender Edelstahl-Frittierkorb für perfekt gleichmässige und knusprige Ergebnisse. Automatischer Drehspiess für Geflügel und praktisches Frittiergitter (auch zum Dörren). Zum Heissluftfrittieren, Grillen, Backen, Braten, Dehydrieren, Aufwärmen, Warmhalten…. Übersichtliches Touch Display mit vielen Einstellungen. Temperatur von 50–200°C, 60 Min. Timer, Startverzögerung und Licht. Spülmaschinenfestes Zubehör für eine einfache Reinigung