TRISA - Heißluftfritteuse 1600W 7.5L 60minTimer LED-Disp. 50-200G sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74 224 212
Anschlusswert - 1600 W
Bauform - Standgerät
Spannung - 220 .. 240 V
Mit Sichtfenster - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328779
Sonepar Artikelnummer
121116413
Hersteller Artikelnummer
74 224 212
Hersteller Typ
74 224 212
Hersteller Artikel Nr.:
74 224 212
Anschlusswert:
1600 W
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 .. 240 V
Mit Sichtfenster:
Nein
Timer:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
383 mm
Höhe:
322 mm
Tiefe:
327 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
5.500 kg


