Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Heißluftfritteuse 2400W 10L 60minTimer LED-Disp. 50-200G sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Heißluftfritteuse 2400W 10L 60minTimer LED-Disp. 50-200G sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74 234 212

  • Anschlusswert - 2400 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 230 V

  • Mit Sichtfenster - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306328793

Sonepar Artikelnummer

121116414

Hersteller Artikelnummer

74 234 212

Hersteller Typ

74 234 212

Hersteller Artikel Nr.:

74 234 212

Anschlusswert:

2400 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

230 V

Mit Sichtfenster:

Nein

Timer:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

361 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

7.780 kg

Zeitlich abgestimmtes Frittieren dank SYNC FINISH und trennbarem Behälter. Mit Heissluft frittieren, grillieren, braten, backen, aufwärmen. Verschiedenes Frittiergut gleichzeitig zubereiten dank 10 Liter Füllmenge. Übersichtliches Touch Display mit vielen Einstellungen. Regulierbare Temperatur 50–200°C und 60 Min. Timer. Spülmaschinenfestes Zubehör für eine einfache Reinigung