Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Heißwasserspender 2.7L 2400W Disp 40-100G edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Heißwasserspender 2.7L 2400W Disp 40-100G edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64 617 512

  • Einstellbereich Temperatur - 40 .. 100 °C

  • Wasserinhalt - 2.7 l

  • Festwasseranschluss - Nein

  • Mit Filter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439761603

Sonepar Artikelnummer

121154317

Hersteller Artikelnummer

64 617 512

Hersteller Typ

64 617 512

Hersteller Artikel Nr.:

64 617 512

Einstellbereich Temperatur:

40 .. 100 °C

Wasserinhalt:

2.7 l

Festwasseranschluss:

Nein

Mit Filter:

Ja

Anschlussleistung:

2400 W

Wasserstandanzeige:

außen

Breite:

260 mm

Höhe:

317 mm

Tiefe:

151 mm

Spannung:

220 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

2.400 kg

Entdecken Sie den ''Silver Stream'' von Trisa Electronics - Ihr Dispenser für heisse Getränke in der perfekten Menge und Temperatur! Mit seinem bedienfreundlichen Touch-Display und einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten bietet der ''Silver Stream'' viel Komfort. Egal ob Sie Ihren Tee bei 80, 85 oder 90 ˚C geniessen möchten, mit dem ''Silver Stream'' haben Sie die volle Kontrolle, wie heiss die perfekte Tasse Tee werden soll. Für die Zubereitung von Babyflaschen stehen Ihnen drei Temperaturen zur Auswahl: 40, 45 oder 50 ˚C. Natürlich können Sie die Temperatur ganz einfach selber einstellen und zwischen 40 bis 100 ˚C wählen. Die Wassermenge ist einstellbar und bietet eine Auswahl von 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 350 ml und 400 ml. So erhalten Sie immer genau die richtige Menge heisses Wasser für Ihre Bedürfnisse. Und mit dem extra grossen 2,7 Liter Wassertank können Sie lange Freude an Ihrem Heisswasserspender haben. Der ''Silver Stream'' ist mit einem Aktivkohle-Wasserreinigungsfilter ausgestattet, der das Leitungswasser noch schmackhafter macht.