TRISA - Heizlüfter 1000/2000W 2St Therm Kipp/Überhitzungss kalt/warm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9353 4112
Heizleistung - 1 .. 2 kW
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Mit Raumthermostat - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640139999955
Sonepar Artikelnummer
120641042
Hersteller Artikelnummer
9353 4112
Hersteller Typ
9353 4112
Hersteller Artikel Nr.:
9353 4112
Heizleistung:
1 .. 2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Zeitschalter:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.200 kg


