TRISA - Heizlüfter 2in1 2000W 2St. Osz. Timer Ventilator FB ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9361 7012
Heizleistung - 2 kW
Anschlussspannung - 220 V
Anzahl der Leistungsstufen - 2
Vorrichtung für externes Thermostat - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328670
Sonepar Artikelnummer
121094487
Hersteller Artikelnummer
9361 7012
Hersteller Typ
9361 7012
Hersteller Artikel Nr.:
9361 7012
Heizleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Leistungsstufen:
2
Vorrichtung für externes Thermostat:
Nein
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
Mit Rädern:
Nein
Farbe:
sonstige
Breite:
210 mm
Höhe:
635 mm
Tiefe:
210 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.800 kg


