TRISA - Infrarot Stirnfieberthermometer digital Speicher ws-bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1883 7000
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - sonstige
Messpunkt - Stirn
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306321268
Sonepar Artikelnummer
120760979
Hersteller Artikelnummer
1883 7000
Hersteller Typ
1883 7000
Hersteller Artikel Nr.:
1883 7000
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
sonstige
Messpunkt:
Stirn
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Infrarot Thermometer zur Fieber- und Oberflächenmessung, zur kontaktlosen Messung der Temperatur, Misst auf der Haut (Stirn) und auf Oberflächen, Einfachste Bedienung mit einem Knopfdruck und sofortiger Anzeige der Temperatur, Speicher der letzten gemessenen Ergebnissen, 3-stellige Anzeige auf 0.1°C genau, Betrieben mit 2 x 1.5V Batterie


