Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Kaffeeautomat 12Tassen 1.5L Glaskanne schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Kaffeeautomat 12Tassen 1.5L Glaskanne schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6022 4212

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 900 W

  • Tassenzahl - 12

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139999931

Sonepar Artikelnummer

120639401

Hersteller Artikelnummer

6022 4212

Hersteller Typ

6022 4212

Hersteller Artikel Nr.:

6022 4212

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

900 W

Tassenzahl:

12

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Fassungsvermögen:

1500 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

190 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

245 mm

Automatische Abschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

4-12 Tassen oder 1.5 Liter Kaffee, Filtereinsatz und Permanentfilter, Glaskrug mit Aromaschutzdeckel, Einfache Bedienung und Anti-Tropf-Funktion, Warmhalteplatte für 40min und Automatische Abschaltung, Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte