Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Kaffeeautomat 6Tassen 0.75L Glaskanne schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Kaffeeautomat 6Tassen 0.75L Glaskanne schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6021 4212

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 600 W

  • Tassenzahl - 6

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640139999924

Sonepar Artikelnummer

120639400

Hersteller Artikelnummer

6021 4212

Hersteller Typ

6021 4212

Hersteller Artikel Nr.:

6021 4212

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

600 W

Tassenzahl:

6

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Fassungsvermögen:

750 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

155 mm

Höhe:

270 mm

Tiefe:

220 mm

Automatische Abschaltung:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.000 kg

2-6 Tassen oder 0.75 Liter Kaffee, Filtereinsatz und Permanentfilter, Glaskrug mit Aromaschutzdeckel, einfache Bedienung und Anti-Tropf-Funktion, Warmhalteplatte für 40min und Automatische Abschaltung, Ein/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte