Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Kaffeemühle 150W 240g Mahlgrad verstellbar schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Kaffeemühle 150W 240g Mahlgrad verstellbar schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6218 7512

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 130 g

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139999207

Sonepar Artikelnummer

120639403

Hersteller Artikelnummer

6218 7512

Hersteller Typ

6218 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6218 7512

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

130 g

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Feineinstellung:

Ja

Anschlusswert:

150 W

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

115 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

230 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85094000

Kaffeemühle ''Perfect Coffee Grinder'', Abnehmbare Mahlkammer für einfache Reinigung, Das Pulver fällt direkt in den Behälter und verstopft das Mahlwerk nicht, Grosse Menge an Kaffeepulver wird direkt ausgestossen, Der Mahlgrad für die Bohnen kann individuell angepasst werden, Verstellbare Menge für Pulver, welches gemahlen wird, Kann direkt mit einem Kolben einer Kaffeemaschine benutzt werden