Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Kaffeemühle 150W 60g Scheibenmahlwerk edelstahl

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Kaffeemühle 150W 60g Scheibenmahlwerk edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6210 7510

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 60 g

  • Mahlsystem - Schlagmesser

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640139992918

Sonepar Artikelnummer

120314991

Hersteller Artikelnummer

6210 7510

Hersteller Typ

6210 7510

Hersteller Artikel Nr.:

6210 7510

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

60 g

Mahlsystem:

Schlagmesser

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Feineinstellung:

Nein

Portionswahlschalter:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.800 kg

Messer aus rostfreiem Stahl, geeignet für Gewürze, Getreide und Kaffeebohnen, Kapazität von 60g, einfache Bedienung durch Druck auf Deckel, komfortable Kabelaufwicklung, Antirutsch-Füße, Edelstahlgehäuse