TRISA - Kaffeevollautomat 1T 1.2L 19bar si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 62 204 212
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 19 bar
Anschlusswert - 1350 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640439766172
Sonepar Artikelnummer
121205667
Hersteller Artikelnummer
62 204 212
Hersteller Typ
62 204 212
Hersteller Artikel Nr.:
62 204 212
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
1350 W
Volumen des Wassertanks:
1.2 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
130 g
Spannung:
220 .. 240 V
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Cappuccino-System:
Nein
Milchaufschäumung:
Nein
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Verstellbares Mahlwerk:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Kapselsystem:
Nein
Padsystem:
Nein
Bauform:
Standgerät
Breite:
425 mm
Höhe:
318 mm
Tiefe:
181 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
8.100 kg


