TRISA - Kerzen-Raclette 4Kerzen 1Pfännchen 1Spachtel ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7623 7000
Anzahl der Pfännchen - 1
Breite - 100 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306326911
Sonepar Artikelnummer
121047514
Hersteller Artikelnummer
7623 7000
Hersteller Typ
7623 7000
Hersteller Artikel Nr.:
7623 7000
Anzahl der Pfännchen:
1
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73211900
Gewicht:
0.800 kg
Kerzen-Raclette ''Kitchenette'', Dank der zusätzlichen Einlage für Trockenbrennstoff kann jetzt richtig gekocht werden, Grosszügiges Pfännchen zum Schmelzen und Braten von Käse, Gemüse, Fleisch und mehr, Schöner Spachtel aus Bambusholz, welches zugleich als Pfännchenhalter dient, Dank mitgeliefertem Klettband, lässt sich alles gut verstauen, Inklusive 4 Rechaud-Kerzen für sofortigen Gebrauch, Bei Verwendung mit Pfanne und Trockenbrennstoff kann selbst Wasser gekocht werden


