Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Küchenmaschine 800W 6St. 4LEdstSch inkl.3Zubehörteile ws-rot

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Küchenmaschine 800W 6St. 4LEdstSch inkl.3Zubehörteile ws-rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6608 7012

  • Anschlusswert - 800 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - sonstige

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998507

Sonepar Artikelnummer

120554231

Hersteller Artikelnummer

6608 7012

Hersteller Typ

6608 7012

Hersteller Artikel Nr.:

6608 7012

Anschlusswert:

800 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

sonstige

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.300 kg

Komfortable & schnelle Verarbeitung dank kraftvollem 800W Motor, stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit 6 Stufen, Planetenrührwerk für gleichmäßiges Rühren in der Schüssel, große Edelstahlrührschüssel (4l) mit Spritzschutz & Einfüllschaft, mit umfangreichem Zubehör: Flachrührer, Knethaken und Schneebesen, Rührteil durch Knopfdruck aufklappbar für einfache Bedienung