Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Küchenmaschine 800W 8St. 5.2L EdstSch. inkl.3Zubehört. sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Küchenmaschine 800W 8St. 5.2L EdstSch. inkl.3Zubehört. sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6610 4112

  • Anschlusswert - 800 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

  • Anzahl der Leistungsstufen - 8

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139999054

Sonepar Artikelnummer

120625497

Hersteller Artikelnummer

6610 4112

Hersteller Typ

6610 4112

Hersteller Artikel Nr.:

6610 4112

Anschlusswert:

800 W

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Anzahl der Leistungsstufen:

8

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

schwarz

Schneidsystem:

Nein

Spannung:

240 V

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

9.600 kg

Kraftvoller 800 W Induktionsmotor & hochwertiges Aluguss-Gehäuse, Dauerbetrieb unter Höchstlast für Teigmengen bis zu 2 kg sind problemlos möglich, Planetenrührwerk für gleichmäßiges Rühren in der Schüssel, Geschwindigkeitsregelung mit 8 Stufen, große Edelstahlrührschüssel (5.2l), Geschütztes Design und patentierter horizontaler Induktionsmotor, Flachrührer und Knethaken mit Teflonbeschichtung, Schneebesen aus langlebigem Edelstahl, digitaler Drehregler mit LED-Display, Geschwindigkeits- und Laufzeitanzeige