TRISA - Küchenwaage b.15kg Tara LCD si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1865 7500
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 15000 g
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328533
Sonepar Artikelnummer
121087967
Hersteller Artikelnummer
1865 7500
Hersteller Typ
1865 7500
Hersteller Artikel Nr.:
1865 7500
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
15000 g
Grundfarbe:
Silber
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
240 mm
Höhe:
30.6 mm
Tiefe:
194 mm
Spannung:
4.5 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
1.100 kg


