Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Kühlbox Frescolino Plus 17L 12V rot

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Kühlbox Frescolino Plus 17L 12V rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7798 8300

  • Energieversorgung - Strom

  • Eingangsspannung DC - 12 V

  • Nutzinhalt des Kühlfachs - 17 l

  • Geräuschemission - 46 dB(A) re 1 pW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325358

Sonepar Artikelnummer

120955178

Hersteller Artikelnummer

7798 8300

Hersteller Typ

7798 8300

Hersteller Artikel Nr.:

7798 8300

Energieversorgung:

Strom

Eingangsspannung DC:

12 V

Nutzinhalt des Kühlfachs:

17 l

Geräuschemission:

46 dB(A) re 1 pW

Mit Kühlakku:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

285 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182900

Gewicht:

5.640 kg

Mobile Kühlbox 12V ''Frescolino Plus'' Rot, Praktisch für unterwegs, zwei verschiedene Lüftungsstufen wählbar, Kühlt bis 20°C unter die Umgebungstemperatur (max. bis +5°C), Geeignet für Reisen mit dem Auto dank 12V=DC Anschluss, Grosse Innenfläche und praktische Raumverteilung (17L Füllkapazität), Komfortabler Traggriff für bequemes Transportieren, Mit separat erhältlichem Netzstecker auch für Nutzung Zuhause geeignet