TRISA - Luftentfeuchter b.40m² 320W 20L/24h 6.5L S.Absch. ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 93767012
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden - 20 l
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 320 W
Volumen des Wassertanks - 6.5 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640439769494
Sonepar Artikelnummer
121371200
Hersteller Artikelnummer
93767012
Hersteller Typ
93767012
Hersteller Artikel Nr.:
93767012
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
20 l
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
320 W
Volumen des Wassertanks:
6.5 l
Verschiebbar:
Ja
Mit Luftfilter:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.000 kg


