Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Luftkühler 80W H:57cm 3St. Timer Fernb. 4L weiss-schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Luftkühler 80W H:57cm 3St. Timer Fernb. 4L weiss-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

vorübergehend nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9356 7010

  • Ausführung - Luftbefeuchter

  • Leistung - 80 W

  • Farbe - weiß

  • Volumen des Wassertanks - 4 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306320360

Sonepar Artikelnummer

120659155

Hersteller Artikelnummer

9356 7010

Hersteller Typ

9356 7010

Hersteller Artikel Nr.:

9356 7010

Ausführung:

Luftbefeuchter

Leistung:

80 W

Farbe:

weiß

Volumen des Wassertanks:

4 l

Höhe:

570 mm

Breite:

250 mm

Tiefe:

280 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

84158300

Gewicht:

4.000 kg

Luftkühler ''Hydro Cool'', Die Luft wird durch Wasser auf eine angenehme Temperatur gekühlt - ohne Chemie, Eine Tankfüllung (4 Liter) reicht für bis zu 6 Stunden, je nach Umgebungstemperatur, Optimale Luftverteilung dank Oszillation (120°) und inkl. praktischer Fernbedienung, Mit natürlicher Windfunktion, Schlaffunktion und integriertem Timer (0.5-7.5h), 3 Luftstufen zur individuellen Einstellung der Windstärke (LOW, MED, HIGH), Der integrierte Filter ist leicht austauschbar und die zwei Kühlelemente wiederverwendbar