Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Milchaufschäumer 650W 250-400ml Edelstahlbeh. sw-ed

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Milchaufschäumer 650W 250-400ml Edelstahlbeh. sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62 224 212

  • Grundfarbe - schwarz

  • Transparent - Nein

  • Breite - 122 mm

  • Höhe - 227 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766486

Sonepar Artikelnummer

121245342

Hersteller Artikelnummer

62 224 212

Hersteller Typ

62 224 212

Hersteller Artikel Nr.:

62 224 212

Grundfarbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Breite:

122 mm

Höhe:

227 mm

Tiefe:

122 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.040 kg

Sorgt mit bis zu 3400 U./Min. für köstlichen, cremigen Schaum. Bietet Kapazität für 250 ml Schaum (kalt/heiss) oder 400 ml Heissgetränke. Individuelle Aufsätze für perfekten Schaum (2 Stück) oder Heissgetränke (1 Stück). Extra-Funktion zur Zubereitung von heisser Schokolade. Edelstahlbehälter mit Silikonhülle, Überhitzungsschutz und Lift-switch-off. Bedienknopf mit Soft Touch und farbigem LED, je nach Zubereitungsart