TRISA - Mini-Küchenwaage b.0,5kg 0.1gTeil Tara Ed-Schale sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1866 4200
Ausführung - Tischwaage
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 500 g
Teilung - 0.1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306328540
Sonepar Artikelnummer
121094485
Hersteller Artikelnummer
1866 4200
Hersteller Typ
1866 4200
Hersteller Artikel Nr.:
1866 4200
Ausführung:
Tischwaage
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
500 g
Teilung:
0.1 g
Grundfarbe:
schwarz
Zuwiegefunktion:
Ja
Breite:
114 mm
Höhe:
30.5 mm
Tiefe:
79.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231010
Gewicht:
0.150 kg


