Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Minibackofen 1600W 24L Dampf/Heißl 1L Wasserbeh. sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Minibackofen 1600W 24L Dampf/Heißl 1L Wasserbeh. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76 987 512

  • Ausführung - Backofen

  • Anschlusswert - 1600 W

  • Garraumvolumen - 24 l

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439767629

Sonepar Artikelnummer

121313475

Hersteller Artikelnummer

76 987 512

Hersteller Typ

76 987 512

Hersteller Artikel Nr.:

76 987 512

Ausführung:

Backofen

Anschlusswert:

1600 W

Garraumvolumen:

24 l

Grundfarbe:

schwarz

Automatikprogramme:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

440 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

430 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

15.880 kg

24 L Kombigerät mit Dampf- oder Heissluft-Funktion für vielseitige Zubereitung, Steam, Rapid Steam, Air Fry, Bake, Vapor Bake, Drying, Fermenting, Keep Warm, Wasserbehälter mit 1?L Fassungsvermögen für konstanten Dampf, LED-Display in der Griffleiste mit Menü- & Temperatursteuerung 30°–230°?C, Edelstahl-Garraum mit Licht – robust, hygienisch und rostfrei, Inklusive Gitterrost, Backblech und Lochblech aus Edelstahl, spülmaschinenfest