Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Minibackofen 3000W 30L. 60min Timer 2Kochplatten sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Minibackofen 3000W 30L. 60min Timer 2Kochplatten sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7348 4712

  • Ausführung - Backofen

  • Garraumvolumen - 30 l

  • Drehspieß - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139994196

Sonepar Artikelnummer

120364308

Hersteller Artikelnummer

7348 4712

Hersteller Typ

7348 4712

Hersteller Artikel Nr.:

7348 4712

Ausführung:

Backofen

Garraumvolumen:

30 l

Drehspieß:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Beheizungsart:

Ober-/Unterhitze/Grill

Mit Thermostat:

Ja

Werkstoff der Kochstelle:

Gussheizplatte

Größe:

klein (12 l - unter 35 l)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Ofen mit Kochplatten ''Bake & Cook'', Ideal zum Backen, Gratinieren, Grillieren, Braten, Hitze-Regulierung von 100 bis 230°C für eine optimale Temperatur für jede Speise, Grosszügiger Innenraum mit einem Inhalt von 30 Liter, Zusätzlich mit zwei Kochplatten ausgerüstet, 60 Min. Timer mit Signalton nach Ablauf der Backzeit, Zubehör: Rost, Backblech und Zange für einfache Blechentnahme