Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Minibackofen FornoGusto 1500W 28L 90minTimer sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Minibackofen FornoGusto 1500W 28L 90minTimer sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7380 4312

  • Ausführung - Backofen

  • Garraumvolumen - 28 l

  • Drehspieß - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326263

Sonepar Artikelnummer

120995467

Hersteller Artikelnummer

7380 4312

Hersteller Typ

7380 4312

Hersteller Artikel Nr.:

7380 4312

Ausführung:

Backofen

Garraumvolumen:

28 l

Drehspieß:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

500 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

10.470 kg

Backofen ''Forno Gusto 28L'', Umluft, Ober- und Unterhitze können individuell geschaltet werden, Vier Innenseiten des Ofens sind emailliert für eine einfache Reinigung, 30°C bis 250°C für die optimale Temperatur jedes Gerichts, Mit Licht, 90 Min. Timer und praktischer Stay-On-Funktion, Schnelles Aufheizen zum Backen, Braten und Grillen, Mit praktischem Zubehör: emailliertes Backblech und Gitter