Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Pizzabackofen 2200W 450G Pizzastein Ober-Unterhitze sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Pizzabackofen 2200W 450G Pizzastein Ober-Unterhitze sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7627 4112

  • Bauform - freistehend

  • Leistung - 2200 W

  • Max. Betriebstemperatur - 450 °C

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306328939

Sonepar Artikelnummer

121116416

Hersteller Artikelnummer

7627 4112

Hersteller Typ

7627 4112

Hersteller Artikel Nr.:

7627 4112

Bauform:

freistehend

Leistung:

2200 W

Max. Betriebstemperatur:

450 °C

Spannung:

220 .. 240 V

Energieart:

elektrisch

Mit Stützbein:

Ja

Mit Fronttür:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

295 mm

Breite:

590 mm

Tiefe:

360 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

9.000 kg

Dank beeindruckenden 450°C in nur 2 Minuten die perfekte Pizza. Simple Temperatursteuerung mit einem Drehknopf auf der Rückseite. Infrarot Oberhitze und Heizelemente zum Durchbacken auf der Unterseite. Mit grosszügigem Pizzastein (30x42.5cm) & zwei Schaufeln zur einfachen Handhabung. Hergestellt aus hochwertigen Materialien mit langlebiger dunkler Pulverbeschichtung. Mit klappbaren Beinen ideal für den Outdoor-Einsatz