Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Pizzabackofen 2200W Pizzastein Ober-Unterh. Coolt Disp sw-si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Pizzabackofen 2200W Pizzastein Ober-Unterh. Coolt Disp sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7628 4112

  • Bauform - freistehend

  • Leistung - 2200 W

  • Max. Betriebstemperatur - 450 °C

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306328953

Sonepar Artikelnummer

121116417

Hersteller Artikelnummer

7628 4112

Hersteller Typ

7628 4112

Hersteller Artikel Nr.:

7628 4112

Bauform:

freistehend

Leistung:

2200 W

Max. Betriebstemperatur:

450 °C

Spannung:

220 .. 240 V

Energieart:

elektrisch

Mit Stützbein:

Ja

Mit Fronttür:

Nein

Mit Temperaturanzeige:

Ja

Farbe:

schwarz

Höhe:

280 mm

Breite:

450 mm

Tiefe:

425 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

11.900 kg

Erreicht beeindruckende 450°C für die perfekte Pizza in nur 2 Minuten. Integrierte Temperatur- und Zeitsteuerung durch Digitaldisplay. Infrarot Oberhitze und Heizelemente zum Durchbacken auf der Unterseite. Mit 33 x 33 cm Pizzasteinplatte für ein authentisches Pizzaerlebnis. Aus hochwertigen Materialien mit langlebiger dunkler Pulverbeschichtung. Dank abnehmbarer Türe, Schaufel und Wendeschaufel zum echten Pizzaiolo