Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Plattengriller 1800W 31x27cm 5St. entnehmb.antih.Platten ed

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Plattengriller 1800W 31x27cm 5St. entnehmb.antih.Platten ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73 887 512

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439761146

Sonepar Artikelnummer

121154318

Hersteller Artikelnummer

73 887 512

Hersteller Typ

73 887 512

Hersteller Artikel Nr.:

73 887 512

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

1800 W

Ausführung:

Kontaktgrill

Breite:

285 mm

Höhe:

165 mm

Tiefe:

340 mm

Selbstreinigend:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

3.300 kg

Der ''Prime Panini'' von Trisa Electronics überzeugt weit über Paninis hinaus. Ein Knopfdruck genügt, und er wird zum vielseitigen Tischgrill. Die Dual-Control-Funktion ermöglicht präzise Temperaturen, während die antihaftbeschichteten, abnehmbaren Platten und fünf Höheneinstellungen die Zubereitung vereinfachen. Optionale Waffelplatten erweitern das kulinarische Spektrum. Geniessen Sie Eleganz, Komfort und perfekte Ergebnisse bei jeder Mahlzeit.