Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Raclette 1500W 8Pfännchen besch. eckig schwarz

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Raclette 1500W 8Pfännchen besch. eckig schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7561 4212

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139991546

Sonepar Artikelnummer

120271600

Hersteller Artikelnummer

7561 4212

Hersteller Typ

7561 4212

Hersteller Artikel Nr.:

7561 4212

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85166070

Raclette- und Grillplausch gleichzeitig, abnehmbare antihaftbeschichtete Grillplatte aus hochwertigem Aluguss, Temperaturregler für individuelle Einstellung - einfache Bedienung, 8 antihaftbeschichtete Raclette-Pfännchen aus robustem Stahl, 8 Kunststoffspachtel für einfaches Entnehmen, zerlegbar für einfache Reinigung, rutschfeste Standfüsse, Grillfläche: 38 x 32 cm