Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Raumduftveredler Akku bis 72h laufz. inkl. 1 Kapsel

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Raumduftveredler Akku bis 72h laufz. inkl. 1 Kapsel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9349 4700

  • Ausführung - Luftreiniger

  • Farbe - weiß

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139996497

Sonepar Artikelnummer

120400394

Hersteller Artikelnummer

9349 4700

Hersteller Typ

9349 4700

Hersteller Artikel Nr.:

9349 4700

Ausführung:

Luftreiniger

Farbe:

weiß

Höhe:

160 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

80 mm

Gewicht:

0.7 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

33074900

Lufterfrischer ''Pure Free'' inkl. 1 Duft, Mit Li-Ion Akku, Laufzeit bis zu 72 Stunden, Angenehmes Raumduft-Klima mit individuellen Düften, filtert, neutralisiert, veredelt, Entfaltet konstante Wirkung, kein Austrocknen, Kombination von Geruchsneutralisation, Laufend neue Düfte und neue Duftspektren