Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Reisehaarfön 1200W 2Temp/Gebl. 115-230V weiß

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Reisehaarfön 1200W 2Temp/Gebl. 115-230V weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1018 7912

  • Ausführung - Reisehaartrockner

  • Grundfarbe - weiß

  • Anzahl der Leistungsstufen - 2

  • Abkühlstufe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139991508

Sonepar Artikelnummer

120271598

Hersteller Artikelnummer

1018 7912

Hersteller Typ

1018 7912

Hersteller Artikel Nr.:

1018 7912

Ausführung:

Reisehaartrockner

Grundfarbe:

weiß

Anzahl der Leistungsstufen:

2

Abkühlstufe:

Nein

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Spannungsumschaltung:

manuell

Anzahl der Bürstenaufsätze:

0

Mit Sensor:

Nein

Diffusor:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85163100

Reisehaarfön, passt dank einklappbarem Griff ins kleinste Reisegepäck, 2 Heiz- und Lüfterstufen, Umschaltbar für weltweiten Gebrauch, Aufhängevorrichtung, Ondulierdüse, Farbe: Weiss