Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Reiskocher 650W 2St. Warmh. Startzeitvorw. sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Reiskocher 650W 2St. Warmh. Startzeitvorw. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 76 974 312

  • Anschlusswert - 605 W

  • Bauform - Standgerät

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439767995

Sonepar Artikelnummer

121313474

Hersteller Artikelnummer

76 974 312

Hersteller Typ

76 974 312

Hersteller Artikel Nr.:

76 974 312

Anschlusswert:

605 W

Bauform:

Standgerät

Spannung:

220 .. 240 V

Grundfarbe:

schwarz

Breite:

245 mm

Höhe:

220 mm

Tiefe:

279 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

3.580 kg

Dämpfeinsatz für Low-Carb Reis oder nährstoffschonend gegartes Gemüse , Vielfältige Kochprogramme für fluffigen Reis, cremigen Porridge, Suppen oder Gemüse, Zwei Garstufen: Schnellkochen für eilige Geniesser oder Slow Cook für volles Aroma, Praktische Warmhalte- und Startzeitfunktion (2–24 Stunden) für mehr Komfort, Einfache Zubereitung dank integrierter Skala im Topf und passendem Messbecher, Hochwertiger Keramik-Innentopf für einfache Reinigung, Zubehör ist spülmaschinenfest