Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Sandwichtoaster 850W antihaftbe. Sandw./Waffeln/Grillpl. ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Sandwichtoaster 850W antihaftbe. Sandw./Waffeln/Grillpl. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7342 7012

  • Ausführung - Toaster/Sandwichtoaster

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Spannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640139999221

Sonepar Artikelnummer

121047510

Hersteller Artikelnummer

7342 7012

Hersteller Typ

7342 7012

Hersteller Artikel Nr.:

7342 7012

Ausführung:

Toaster/Sandwichtoaster

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

240 V

Breite:

220 mm

Höhe:

232 mm

Tiefe:

96 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.800 kg

Sandwich Toaster ''Tasty Snack'', Grosszügig gefüllte Sandwiches, Waffeln und Gegrilltes in Minutenschnelle, Antihaftbeschichtete und auswechselbare Platten (Grill und Waffel), Die gleichmässige Hitzeverteilung sorgt für ein optimales Ergebnis, Praktische Deckelarretierung für bequemes Einlegen, Automatische Temperatur Kontrolle, Betriebskontrollleuchte und Bereitschaftsanzeige