Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Saugroboter 25W 90min 450ml HepaF. FB ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Saugroboter 25W 90min 450ml HepaF. FB ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9505 7010

  • Ausführung - Staubsaugerroboter

  • Max. Batterielaufzeit - 90 min

  • Grundfarbe - weiß

  • Behältervolumen - 0.45 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306326980

Sonepar Artikelnummer

121047518

Hersteller Artikelnummer

9505 7010

Hersteller Typ

9505 7010

Hersteller Artikel Nr.:

9505 7010

Ausführung:

Staubsaugerroboter

Max. Batterielaufzeit:

90 min

Grundfarbe:

weiß

Behältervolumen:

0.45 l

Staubbeutelbetrieb:

nein

Filterart:

sonstige

Breite:

300 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.900 kg

Roboterstaubsauger ''T-Bot Lite'', Saugt Hartböden und Teppiche mit 800 bis 1300Pa bis über 90 Minuten zuverlässig, Einfach steuerbar per Fernbedienung, Saugstärke, Reinigungszeitpunkt- und Ort manuell festlegen, Der Roboter reinigt den Boden mit effektivem Muster (Zickzack), Automatische Stufenerkennung & inkl. Magnetband für andere ''verbotene'' Zonen, HEPA-Filter fängt Feinstaub, Pollen und winzige Partikel auf