Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Saugroboter m. Wischfunkt. 40W 3.2L 120min 400/250ml App sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Saugroboter m. Wischfunkt. 40W 3.2L 120min 400/250ml App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 234 212

  • Nennleistungsaufnahme - 40 W

  • Behältervolumen - 3.2 l

  • Spannung - 100 .. 230 V

  • Netto-Staubanteil - 3.2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766936

Sonepar Artikelnummer

121245352

Hersteller Artikelnummer

95 234 212

Hersteller Typ

95 234 212

Hersteller Artikel Nr.:

95 234 212

Nennleistungsaufnahme:

40 W

Behältervolumen:

3.2 l

Spannung:

100 .. 230 V

Netto-Staubanteil:

3.2 l

Grundfarbe:

schwarz

Tiefe:

345 mm

Breite:

345 mm

Höhe:

76 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

7.040 kg

Automatische Absaugstation: 3.2 L Staubbeutel für bis zu 30 Tage Reinigung ohne Aufwand. Präzise 360°-Laser-Navigation erstellt detaillierte Karten für eine lückenlose Reinigung. 2-in-1 Saugen und Wischen: Mit 400 ml Staubbehälter und 250 ml Wassertank. Reinigungspläne, Sperrzonen und virtuelle Wände direkt über die App einrichten. Meistert 2 cm hohe Schwellen und erkennt Hindernisse und schützt Möbel. 120 Minuten Betriebsdauer dank 2600mAh Akku mit automatischer Rückkehr zur Ladestation