Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Saugroboter m. Wischfunkt. 72W 1.5L 110min HepaF. App ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Saugroboter m. Wischfunkt. 72W 1.5L 110min HepaF. App ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95 247 012

  • Nennleistungsaufnahme - 72 W

  • Behältervolumen - 1.5 l

  • Spannung - 100 .. 240 V

  • Netto-Staubanteil - 1.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766950

Sonepar Artikelnummer

121245353

Hersteller Artikelnummer

95 247 012

Hersteller Typ

95 247 012

Hersteller Artikel Nr.:

95 247 012

Nennleistungsaufnahme:

72 W

Behältervolumen:

1.5 l

Spannung:

100 .. 240 V

Netto-Staubanteil:

1.5 l

Grundfarbe:

weiß

Tiefe:

303 mm

Breite:

302 mm

Höhe:

99 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

8.000 kg

Multi-Cleaning-System: Automatisches Saugen, Wischen, Trocknen, Leeren, Reinigen. Dank Wassertank und Reinigungs-Pads glänzende Böden auf Hartbelägen. 1.5 L Staubbeutel bietet saubere Entsorgung ohne Staub aufzuwirbeln. 360°-Laser-Navigation erstellt präzise Kartierung und erkennt Hindernisse. Reinigungspläne, virtuelle Wände und Sperrzonen einfach per App erstellen. Leistungsstarke 5000Pa Saugkraft für Hartböden und Teppiche