Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Snack Maker 700W inkl.2Platten antihaftbesch. pink

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Snack Maker 700W inkl.2Platten antihaftbesch. pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7364 8712

  • Anzahl der Plattensätze - 2

  • Regelbarer Thermostat - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85166070

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139998293

Sonepar Artikelnummer

120554242

Hersteller Artikelnummer

7364 8712

Hersteller Typ

7364 8712

Hersteller Artikel Nr.:

7364 8712

Anzahl der Plattensätze:

2

Regelbarer Thermostat:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

1.320 kg

Snack Maker ''Retro Line'' rosa, Leckere Cake Pops oder Eiswaffelbecher in wenigen Minuten selber backen, Zwei auswechselbare, antihaftbeschichtete Platten (optional vier weitere erhältlich), Thermostat für automatische Temperaturregelung, Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit handgemachten Cake Pops oder Eiswaffelbecher, Dank des platzsparenden Designs kann der Snack Maker auch stehend gelagert werden, Für ein gleichmässiges Backergebnis den Snack Maker in der Hälfte drehen