Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Stabmixer 1200W stufenl. Metallfuß edst-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Stabmixer 1200W stufenl. Metallfuß edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6711 7512

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640306321855

Sonepar Artikelnummer

121057835

Hersteller Artikelnummer

6711 7512

Hersteller Typ

6711 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6711 7512

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1200 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

65 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

70 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

5.400 kg

Stabmixer ''4Blade Mix'', Edelstahl 4-Klingen Messer, 1200W Motor, Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Turbofunktion, Gehäuse und Mixfuss aus hitzeresistentem Edelstahl, LED Aktivierungs- und Betriebsanzeige, Silber