Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Stabmixer 1500W stufenl. Metallf. Mixb.700ml Besen Zerkl. swed

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Stabmixer 1500W stufenl. Metallf. Mixb.700ml Besen Zerkl. swed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 67 147 512

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Fassungsvermögen - 0.7 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766189

Sonepar Artikelnummer

121245343

Hersteller Artikelnummer

67 147 512

Hersteller Typ

67 147 512

Hersteller Artikel Nr.:

67 147 512

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

1500 W

Fassungsvermögen:

0.7 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Set-Ausführung:

Ja

Breite:

90 mm

Höhe:

410 mm

Tiefe:

65 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.300 kg

Flexibles Messer passt sich dem Druck an – für feinstes Pürieren und Mixen. 1500 W Hochleistungsmotor für harte und weiche Zutaten. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung für perfekte Kontrolle. Ergonomisches Design für komfortables, einhändiges Arbeiten. Edelstahl-Mixstab – robust, langlebig und leicht zu reinigen. Mit praktischem Zubehör: Messbecher, Schwingbesen und Zerkleinerer