Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Stabmixer 600W stufenl. Metallfuß ws-edst

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Stabmixer 600W stufenl. Metallfuß ws-edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6710 7010

  • Ausführung - Stabmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306321367

Sonepar Artikelnummer

121057834

Hersteller Artikelnummer

6710 7010

Hersteller Typ

6710 7010

Hersteller Artikel Nr.:

6710 7010

Ausführung:

Stabmixer

Anschlusswert:

600 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

395 mm

Tiefe:

75 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.750 kg

Stabmixer "Diners Edition", Smart Control Taste mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung, Edelstahl-Mixfuss, starke 600W für konstante Leistung, weiss