Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Standmixer 1000W 1.75L Glasbeh. 5St. IceCr. si

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Standmixer 1000W 1.75L Glasbeh. 5St. IceCr. si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6947 7512

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen - 1.75 l

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306327505

Sonepar Artikelnummer

121057836

Hersteller Artikelnummer

6947 7512

Hersteller Typ

6947 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6947 7512

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen:

1.75 l

Grundfarbe:

Silber

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Glas

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

180 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.700 kg

Standmixer "Vario Power Mix", Crushed Ice, Dank Sicherheitsverschluss automatische Abschaltung bei Deckelöffnung, 1000 Watt Power Motor mit fünf Stufen und Pulsetaste, 1.75 L Glasbehälter, rostfreies Edestahlmesser mit vier Klingen, Abnehmbarer Glasbehälter und Messer für einfache und schnelle Reinigung