Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Standmixer 1000W 25.000U/min Kunststbeh. 2xBecher rot-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Standmixer 1000W 25.000U/min Kunststbeh. 2xBecher rot-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6928 8312

  • Ausführung - Standmixer

  • Grundfarbe - rot

  • Behälter - Kunststoff

  • Set-Ausführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640139997128

Sonepar Artikelnummer

120411072

Hersteller Artikelnummer

6928 8312

Hersteller Typ

6928 8312

Hersteller Artikel Nr.:

6928 8312

Ausführung:

Standmixer

Grundfarbe:

rot

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.000 kg

Standmixer, 6-Klingenaufsatz besticht mit 25'000 Umdrehungen/Minute, 1'000-Watt, zerkleinert problemlos Kerne, Stängel und Schalen, Becher füllen, aufsetzen und los gehts, mixt aus Obst, Gemüse und Nüssen den ultimativen Frische- und Energie-Kick sowie Babyfood, Becher bestehen aus robustem Tritan Material, alle versteckten Nährstoffe werden optimal freigesetzt, Eiscrush möglich, 1 L + 2. Behälter mit 400 ml