Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Standmixer 500W 1.5l Glasbeh. 2Stufen +Pulse sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Standmixer 500W 1.5l Glasbeh. 2Stufen +Pulse sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 69 364 212

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 500 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439766424

Sonepar Artikelnummer

121205671

Hersteller Artikelnummer

69 364 212

Hersteller Typ

69 364 212

Hersteller Artikel Nr.:

69 364 212

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

500 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Behälter:

Glas

Breite:

240 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.800 kg

Dank Sicherheitsverschluss automatische Abschaltung bei Deckelöffnung, Kraftvoller Standmixer ideal für Crushed Ice, Smoothies und Baby Food, Mit zwei Geschwindikeitsstufen und Pulsetaste, Mit 1.5l transparentem Glasbehälter auch für grosse Portionen, Abnehmbarer Glasbehälter für eine einfache und schnelle Reinigung, Rostfreises Edelstahl Messer mit vier Klingen