Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. Pulse/IceCr./Smoothie si-sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Standmixer 800W 1.5L Glasbeh. Pulse/IceCr./Smoothie si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6935 7512

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 800 W

  • Fassungsvermögen - 1.5 l

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640306320810

Sonepar Artikelnummer

120995465

Hersteller Artikelnummer

6935 7512

Hersteller Typ

6935 7512

Hersteller Artikel Nr.:

6935 7512

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

800 W

Fassungsvermögen:

1.5 l

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

220 .. 240 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Glas

Erweiterbar:

Nein

Breite:

240 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.800 kg

Standmixer ''Royal Crush'', Dank Sicherheitsverschluss automatische Abschaltung bei Deckelöffnung, Kraftvoller Standmixer ideal für Crushed Ice, Smoothies und Baby Food, Mit zwei Geschwindikeitsstufen und Pulsetaste, Mit 1.5l transparentem Glasbehälter auch für grosse Portionen, Abnehmbarer Glasbehälter für eine einfache und schnelle Reinigung, Rostfreises Edelstahl Messer mit vier Klingen