Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Toaster 2Scheiben 600W Zangen 8St. schwarz-silber

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Toaster 2Scheiben 600W Zangen 8St. schwarz-silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7361 4212

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7640139997418

Sonepar Artikelnummer

120493469

Hersteller Artikelnummer

7361 4212

Hersteller Typ

7361 4212

Hersteller Artikel Nr.:

7361 4212

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

230 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

170 mm

Höhe:

194 mm

Tiefe:

285 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.600 kg

Zangentoaster, 600W, 8 regulierbare Bräunungsstufen, Toasterlift zur leichten Brotentnahme, rutschfeste Standfüße, Aufwärmfunktion mit automatischer Abschaltung und Stopp Taste, Edelstahl-Gehäuse, inklusive zwei aufklappbare Zangen für leichte Brotentnahme und Krümelschublade