Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Toaster 2Schlitz 800W 6St. 6Modi Auft. Aufw. +10s Timer sw

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Toaster 2Schlitz 800W 6St. 6Modi Auft. Aufw. +10s Timer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70544212

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 800 W

  • Grundfarbe - schwarz

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640439768138

Sonepar Artikelnummer

121371199

Hersteller Artikelnummer

70544212

Hersteller Typ

70544212

Hersteller Artikel Nr.:

70544212

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

800 W

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

4.000 kg

Touch-Display mit Auswahl für Bräunungsgrad, Brotsorte & mehr. 2-Slot-Toaster mit motorisiertem Hebemechanismus & automatischer Zentrierung. Speichern von persönlichen Einstellungen dank Favoritenmodus. Zusatzfunktionen: Auftauen, Aufwärmen, +10s Extrazeit. Inklusive Brötchenwärmer – ideal zum Erwärmen von Brötchen & Gebäck. Herausnehmbare Krümelschublade & praktische Kabelaufwicklung.