TRISA - Toaster 2Schlitz 800W 6St. Auft. Aufw. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7367 7512
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert - 800 W
Grundfarbe - sonstige
Spannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7640306322555
Sonepar Artikelnummer
121087970
Hersteller Artikelnummer
7367 7512
Hersteller Typ
7367 7512
Hersteller Artikel Nr.:
7367 7512
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Anschlusswert:
800 W
Grundfarbe:
sonstige
Spannung:
220 .. 240 V
Brötchenaufsatz:
Nein
Krümelschublade:
Ja
Auftaustufe:
Ja
Staubschutzabdeckung:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167200
Gewicht:
1.400 kg


