Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Toaster 2Schlitz 815W 6St. Auft. Aufw. Good Vibes

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Toaster 2Schlitz 815W 6St. Auft. Aufw. Good Vibes

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7371 8612

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 815 W

  • Grundfarbe - rosa

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325631

Sonepar Artikelnummer

121047513

Hersteller Artikelnummer

7371 8612

Hersteller Typ

7371 8612

Hersteller Artikel Nr.:

7371 8612

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

815 W

Grundfarbe:

rosa

Spannung:

220 .. 240 V

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

280 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.400 kg

Toaster ''Good Vibes'', Sechs Bräunungsstufen für individuelle Bedürfnisse, Drei Funktionstasten zum Auftauen, Wärmen und Stoppen, Mit ausziehbarer Schublade zur einfachen Beseitigung der Brotkrümel, Toasterlift erleichtert die Brotentnahme, Mit hochwertigem Gehäuse und süssem Motivationsspruch, Passend zu Wasserkocher 6439.86