Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Toaster 2Schlitz 815W 6St. Auft. Aufw. Street Art

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Toaster 2Schlitz 815W 6St. Auft. Aufw. Street Art

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7371 7112

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Anschlusswert - 815 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Spannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306325594

Sonepar Artikelnummer

121047511

Hersteller Artikelnummer

7371 7112

Hersteller Typ

7371 7112

Hersteller Artikel Nr.:

7371 7112

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Anschlusswert:

815 W

Grundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Nein

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

280 mm

Höhe:

180 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.400 kg

Toaster ''Street Art'', Sechs Bräunungsstufen für individuelle Bedürfnisse, Drei Funktionstasten zum Auftauen, Wärmen und Stoppen, Mit ausziehbarer Schublade zur einfachen Beseitigung der Brotkrümel, Toasterlift erleichtert die Brotentnahme, Mit hochwertigem Gehäuse im coolen Graffiti Look und ''My Kitchen, My Rules'' Spruch, Passend zu Wasserkocher 6439.71