TRISA - Vakuumierbeutel 20x30cm 3lagig 50Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7738 9801
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - Folienschweißgerät
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39232100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7640306320216
Sonepar Artikelnummer
120756369
Hersteller Artikelnummer
7738 9801
Hersteller Typ
7738 9801
Hersteller Artikel Nr.:
7738 9801
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Folienschweißgerät
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39232100
Vakuumierbeutel 50 Stk. 20x30cm, 50 Beutel, Grösse: 20 x 30 cm, 3-lagig, Lebensmittelecht, 100% BPA-Frei, Grössere Grösse (30 x 40 cm): Art. 7738.9802


