Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRISA - Vakuumiergerät 130W 9lt./min. 30cm ws

TRISA
kopierenkopieren
TRISA - Vakuumiergerät 130W 9lt./min. 30cm ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7738 7010

  • Anschlusswert - 130 W

  • Spannung - 220 .. 240 V

  • Absaugleistung - 9 l/min

  • Max. Folienbreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7640306320193

Sonepar Artikelnummer

120756368

Hersteller Artikelnummer

7738 7010

Hersteller Typ

7738 7010

Hersteller Artikel Nr.:

7738 7010

Anschlusswert:

130 W

Spannung:

220 .. 240 V

Absaugleistung:

9 l/min

Max. Folienbreite:

300 mm

Grundfarbe:

weiß

Schneidemesser integriert:

Ja

Automatisches Vakuumieren:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Breite:

381 mm

Höhe:

73.5 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.500 kg

Vakuumiergerät ''Vac & Seal'', Automatische Vakuumierung und Versiegelung mit kraftvollen -0.7 Bar, Manuelle Option für druckempfindliche Lebensmittel, Herausnehmbare Auffangschale für ein sauberes Vakuumieren von feuchten Lebensmitteln, Integrierter, Folienschneider für individuelle Folienlängen, Schlauchanschluss zur Vakuumerzeugung in Behältern, Absaugleistung: 9 Liter / Minute, schweisst bis zu 30 cm breite Folien